- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- jis b2603-3のおすすめ人気ランキング
jis b2603-3のおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新20件の「jis b2603-3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム 半球」、「ボール ナット」、「ボール盤 ハンドル」などの商品も取り扱っております。
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプ
インサート(芯金)あり
材質(グリップ)
ABS樹脂
材質(芯金)
黄銅(カドミウム低減材)
用途産業機器のパーツで使用。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
プラスチック
仕様
芯金付タイプ
耐熱温度(℃)
70
ねじ
インサート(芯金)あり
材質
プラスチック
使用温度(℃)
max110 min-20
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
材質(ノブ)
フェノール樹脂
機械組み立て部品として
ねじ
インサート(芯金)あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途ハンドルの握り玉等に
ねじ
インサート(芯金)なし
材質
フェノール
機械組み立て部品として
ねじ
インサートなし
アルミ合金製なので、軽量です。
材質
アルミ合金
仕様
芯金なしタイプ
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプ
インサート(芯金)なし
材質(グリップ)
ABS樹脂
スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質
ABS樹脂
仕様
芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)
70
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)
アルミ合金(AC4B)
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
芯金なしタイプ
六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質
(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプ
セルフロック、インサート有
使用温度範囲(℃)
-20~110
寸法F(mm)
-
材質(グリップ)
フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
60
色(グリップ)
ブラック
材質(本体)
フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)
-20~110
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
種類
グリップレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
材質(本体)
熱硬化性樹脂(PF31)
材質
グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
色(グリップ)
円筒形:黒
表面処理
グリップ・レバー:亜鉛メッキ/不活性化処理
最高温度(℃)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス鋼SUS303
表面処理
バフ研磨(鏡面仕上げ)
ねじの呼び
M8
外径(Φmm)
25
仕様
手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番
EA948BE-22
材質
(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥385
税込¥424
当日出荷